黒片ネジ長ニップル
規格ニップル以外の寸法を1mm単位でお選びいただけます。
形状ニップル
呼び径(A)40
材質炭素鋼
呼び径(B)1・1/2
種別SGP配管
ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ
内容量1個
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34641512 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641521 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641537 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641546 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641555 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641564 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641573 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641582 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641591 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641607 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641616 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641625 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641634 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641643 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641652 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641661 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641677 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641686 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641695 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641704 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641713 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641722 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641731 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641747 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641756 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641765 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641774 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641783 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641792 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641801 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641817 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641826 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641835 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641844 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641853 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641862 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641871 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34641887 | - | 85475873 | BK-SNI |
![]() |
【オーダー】黒片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,510 税込¥1,661 | カスタマイズ品へ移行の為 |