黒片ネジ長ニップル

黒片ネジ長ニップル ノーブランド
(1件のレビュー)

規格ニップル以外の寸法を1mm単位でお選びいただけます。

形状ニップル 呼び径(A)50 材質炭素鋼 呼び径(B)2 種別SGP配管 ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
38件中 1~38件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34641896 - 65~75
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34641905 - 76~100
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34641914 - 101~125
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34641923 - 126~150
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34641932 - 151~175
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34641941 - 176~200
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34641957 - 201~225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34641966 - 226~250
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34641975 - 251~275
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34641984 - 276~300
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34641993 - 301~325
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34642002 - 326~350
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34642011 - 351~375
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34642027 - 376~400
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34642036 - 401~425
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34642045 - 426~450
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34642054 - 451~475
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34642063 - 476~500
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34642072 - 501~525
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34642081 - 526~550
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34642097 - 551~575
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34642106 - 576~600
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34642115 - 601~625
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34642124 - 626~650
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34642133 - 651~675
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34642142 - 676~700
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34642151 - 701~725
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34642167 - 726~750
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34642176 - 751~775
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34642185 - 776~800
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34642194 - 801~825
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34642203 - 826~850
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34642212 - 851~875
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34642221 - 876~900
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34642237 - 901~925
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34642246 - 926~950
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34642255 - 951~975
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34642264 - 976~1000
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34641896 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34641905 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34641914 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34641923 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34641932 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34641941 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34641957 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34641966 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34641975 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34641984 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34641993 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34642002 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34642011 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34642027 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34642036 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34642045 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34642054 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34642063 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34642072 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34642081 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34642097 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34642106 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34642115 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34642124 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34642133 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34642142 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34642151 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34642167 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34642176 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34642185 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34642194 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34642203 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34642212 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34642221 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34642237 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34642246 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34642255 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為
34642264 - 85475873 BK-SNI BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
34641896
2015-02-25
用途:
構造物製作

長さを指定しても数日で到着したので助かった。品質は問題なく、価格は他と比較しても安価でした。加工品なので難しいとは思いますが、出荷予定日が明確に分かるとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする