SUS304両ネジ長ニップル

SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド
(1件のレビュー)

規格ニップル以外の寸法を1mm単位でお選びいただけます。

形状ニップル 呼び径(A)8 材質ステンレス(SUS304) 呼び径(B)1/4 厚さ(mm)2 ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
39件中 1~39件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34644872 - 35~50
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34644881 - 51~75
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34644897 - 76~100
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34644906 - 101~125
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34644915 - 126~150
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34644924 - 151~175
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34644933 - 176~200
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34644942 - 201~225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34644951 - 226~250
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34644967 - 251~275
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34644976 - 276~300
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34644985 - 301~325
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34644994 - 326~350
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645003 - 351~375
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645012 - 376~400
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645021 - 401~425
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645037 - 426~450
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645046 - 451~475
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645055 - 476~500
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645064 - 501~525
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645073 - 526~550
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645082 - 551~575
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645091 - 576~600
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645107 - 601~625
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645116 - 626~650
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645125 - 651~675
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645134 - 676~700
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645143 - 701~725
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645152 - 726~750
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645161 - 751~775
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645177 - 776~800
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645186 - 801~825
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645195 - 826~850
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645204 - 851~875
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645213 - 876~900
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645222 - 901~925
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645231 - 926~950
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645247 - 951~975
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34645256 - 976~1000
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34644872 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34644881 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34644897 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34644906 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34644915 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34644924 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34644933 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34644942 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34644951 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34644967 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34644976 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34644985 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34644994 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34645003 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34645012 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34645021 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34645037 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34645046 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34645055 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34645064 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34645073 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34645082 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34645091 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34645107 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34645116 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34645125 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34645134 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34645143 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34645152 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34645161 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34645177 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34645186 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34645195 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34645204 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34645213 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34645222 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34645231 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34645247 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為
34645256 - 85475889 SUS-WNI SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 85475889 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
34644915
2021-01-31
用途:
補修
建設業・工事業

ピッタリでしたね。..................

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする