【測定・測量機器レンタルサービス】電磁式膜厚計
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
樹脂、ゴム、アスファルトなど、厚さ15.0mmの厚膜測定レンジを、分解能切り替えにより0.1mm/0.01mmでデジタル表示し、高精度の測定が可能です。
用途
樹脂、ゴム、アスファルト、モルタル
溶射膜、メタリコン、爆着
仕様
溶射膜、メタリコン、爆着
【最小測定物】
平面/Φ50mm、凹面/R50mm 、素地厚/1mm
なるべく平面Φ300mm×素地厚t=3mm以上でご利用下さい
セット内容
平面/Φ50mm、凹面/R50mm 、素地厚/1mm
なるべく平面Φ300mm×素地厚t=3mm以上でご利用下さい
本体、プローブ、標準厚板(0.50mm、3.07mm、5.28mm、10.4mm×各1枚)
単4形乾電池×4本、収納ケース
質量(g)約460
測定範囲(mm)0~15
使用温度範囲(℃)0~+40(結露なきこと)
測定方式電磁式
プローブ1点定圧接触式、CVD処理磁極、Vカット付Φ50×45mm
表示方式LCDデジタル、キーロック機能付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150
表示分解能0.1mm/0.01mm
測定対象鉄素地(鉄、フェライト系ステンレス(SUS430など)含む)上の絶縁性被膜および非磁性金属被膜
使用電源単4形乾電池(1.5V)×4本、オートパワーオフ機能付
上下限設定上下限値アラーム(いずれか片方のみの設定も可能)
測定速度(秒)3以内(測定物に接触後)
測定精度(mm)均一面に対して±0.01または指示値の±2%
内容量1台
単4形乾電池×4本、収納ケース
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

測量機器レンタル(土木/建築) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144/
2023-03-22