ユシロ化学工業
ユシロクリーナーPCW81
さび止め性が特に優れています。
消泡性が優れているため、1FW方式の洗浄機にも使用できます。
PRTR該当物質、環境ホルモン該当物質を含有しません。
用途
水溶性金属加工油・低粘度油性金属加工油・低粘度油状膜のさび止め油等の軽質汚れの洗浄に。
アルミ、鉄、真鍮など幅広い材質に対して使用できます。
pH
(原液)9.8
(3%)9.4
種別
金属用水系洗浄剤
容量(L)
18
液性
アルカリ性
外観
白色半透明液状
表面張力(N/m)
44(3%)
危険物の類別
非危険物
密度(g/cm
3
at15℃)
1.06
内容量
1缶(18L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34705614
PCW81
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
1
¥
3,080
/
税込
¥
3,388
離島
1
お送りできません