コスモ ECOギアーEPS

コスモ ECOギアーEPS - コスモ石油

省エネルギー型・工業用極圧型ギヤ油(有機モリブデン配合)
効果的な省電力効果を発揮します。
スラッジの生成がほとんどありません。
ギヤの損傷を防止します。
ロングライフタイプでメンテナンス費用を低減します。
水分離性に優れています。

注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全12種類を絞り込む
動粘度(mm2/s)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合範囲
引火点(℃)
動粘度(mm2/s)
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
347178821001缶(20L)ギヤ緑色透明(ASTM)238104(40℃)、11.5(100℃)第四類
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
347178911501缶(20L)ギヤ緑色透明(ASTM)242152(40℃)、14.8(100℃)第四類
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
347179072201缶(20L)ギヤ緑色透明(ASTM)252215(40℃)、18.6(100℃)第四類
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
347179163201缶(20L)ギヤ緑色透明(ASTM)254314(40℃)、23.9(100℃)指定可燃物
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
347179254601缶(20L)ギヤ緑色透明(ASTM)256445(40℃)、29.9(100℃)指定可燃物
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24025216681缶(200L)ギヤ緑色透明(ASTM)23667(40℃)、8.8(100℃)第四類
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
240252251001缶(200L)ギヤ緑色透明(ASTM)238104(40℃)、11.5(100℃)第四類
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
240252341501缶(200L)ギヤ緑色透明(ASTM)242152(40℃)、14.8(100℃)第四類
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
240252432201缶(200L)ギヤ緑色透明(ASTM)252215(40℃)、18.6(100℃)第四類
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
240252523201缶(200L)ギヤ緑色透明(ASTM)254314(40℃)、23.9(100℃)指定可燃物
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
240252684601缶(200L)ギヤ緑色透明(ASTM)256445(40℃)、29.9(100℃)指定可燃物
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72966489681缶(20L)-緑色236(クリーブランド開放式)67. 6 (40℃)第四類
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,480~/税込¥1,628~
沖縄地方数量1につき¥3,180~/税込¥3,498~
離島数量1につき¥3,180~/税込¥3,498~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする