日東工器
HSPカプラ プラグ (めねじ取り付け用/並行ねじ おすシート)
振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
用途
高圧用・20.6Mpa油圧用
材質(本体)
特殊鋼(ニッケルめっき)
流体
作動油
使用温度範囲(℃)
-20~+80
取り付け形状
めねじ取付用/平行ねじ おすシート
バルブ構造
バルブ有
ソケットorプラグ
プラグ
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
20.6
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
31.0[316]
内容量
1個
関連資料:
(0.76MB)
(0.52MB)
注意
(4HSPと 6HSP)および(10HSPと12HSP)は接続できます。 ただしこの組み合わせ以外でサイズが異なった場合は接続できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
寸法T(mm)
寸法Lp(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34731042
2HP-GP STEEL NBR
G1/4
G 1/4B
52.5
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
34731051
3HP-GP STEEL NBR
G3/8
G 3/8B
60.5
¥
4,030
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
34731067
4HP-GP STEEL NBR
G1/2
G 1/2B
66
¥
5,345
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
34731076
6HP-GP STEEL NBR
G3/4
G 3/4B
69
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください