曜日別特売

HSPカプラ ソケット(めねじ取り付け用/テーパーねじ)

HSPカプラ ソケット(めねじ取り付け用/テーパーねじ) - 日東工器HSPカプラ ソケット(めねじ取り付け用/テーパーねじ) - 日東工器HSPカプラ ソケット(めねじ取り付け用/テーパーねじ) - 日東工器
(1件のレビュー)

振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。

用途高圧用・20.6Mpa油圧用最高使用圧力(MPa)20.6ソケットorプラグソケット材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/テーパねじバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]内容量1個
関連資料:(0.76MB) (0.52MB)
注意
(4HSPと 6HSP)および(10HSPと12HSP)は接続できます。 ただしこの組み合わせ以外でサイズが異なった場合は接続できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Ds(Φmm)
寸法H(mm)
寸法Ls(mm)
寸法T(mm)
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
347311642HS-R STEEL NBR27.5六角1966R1/4Rc1/4
5,130
4,198
4,618(税込)
当日出荷
347311733HS-R STEEL NBR33六角2377.5R3/8Rc3/8
6,175
4,998
5,498(税込)
当日出荷
347311824HS-R STEEL NBR43六角2990R1/2Rc1/2
7,990
6,498
7,148(税込)
当日出荷
347311916HS-R STEEL NBR43六角3293R3/4Rc3/4
8,675
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: バックホーアタッチメントに使用
サービス業

アタッチメントが多数あるため使用したいのですが駄目でした。
型番が同じでないと結合できないみたいでした。オス。メス
利用できる型番でカタログ表示することはできませんか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする