サンロック

サンロック ロックペイント

サンロックは、中油性酸化型アルキド樹脂を主成分として作られた、自然乾燥性速乾型の外部用塗料です。刷毛塗り、スプレー塗り、ローラー塗りのいずれでも使用でき、塗りやすく伸びがよく、滑らかで光沢のよい塗膜を形成します。塗膜は強靭で付着性、耐候性、耐熱性、耐水性にすぐれ、外部の金属塗装、木部塗装に適しています。
速乾性で硬度の高い塗膜を形成します。
耐候性、光沢の保持性がすぐれています。
強制乾燥ができます。
隠ぺい力が優れています。
皮張りをほとんど起こしません。

用途建築物外板・看板・金属製品 タイプフタル酸樹脂エナメル 希釈剤塗料用シンナー、エナメルシンナー 標準塗布量0.10~0.14kg/m2 標準重ね塗り回数(回)2~3 希釈率(%)ハケ・ローラー/5~10、エアレス/10~20 適合塗材鉄、軽金属、木、合板など 指触乾燥時間(時間)1(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)10(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)12以上(20℃)
注意
※金属塗装の場合は、下塗りにサビ止めが必要です。
※調色には、サンロック原色(13色)または、ロックトーンカララント3000(ベースの5%以内)を使用してください。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34736292 058-0011 1個
オープン
 
 
取扱い終了
34736301 058-0005 1個
オープン
 
 
取扱い終了
34736317 058-0047 1個 スカーレット
オープン
 
 
取扱い終了
34736326 058-0062 1個 ファーストブルー
オープン
 
 
取扱い終了
34736335 058-0011 1個
オープン
 
 
取扱い終了
34736344 058-0005 1個
オープン
 
 
取扱い終了
34736353 058-0047 1個 スカーレット
オープン
 
 
取扱い終了
34736362 058-0062 1個 ファーストブルー
オープン
 
 
取扱い終了
34736371 058-0011 1缶(16kg)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする