ハロゲンバルブ H4 24V

ハロゲンバルブ H4 24V Roadpartner(マツダ)

タイプH4 定格電力(W)75/70W 定格電圧(V)24V 口金P43t-38 ガラス球形式T15 他社参考品番(STANLEY)14-0190 他社参考品番(小糸)0468 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33016453 1YH4-51-757A 24
3,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする