後付タラップ

後付タラップ ACE(エース/モリギン)

コンクリート壁面に26~27mm径、深さ60mmの穴開け後、両端アンカースリーブの部分を挿入してナットを締めつけるとアンカースリーブ先端部が拡がり、取付け完了です。
化粧タイル等が外装されている場合でも施工が可能になりました。

材質
丸棒・M18ナット・平ワッシャ/SUS304
アンカー/スチール
仕上
本体/研磨
アンカー/電気亜鉛メッキ
寸法C(mm)150 内容量1本
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34742294 241-451 Φ19 300
10,600
 
 
取扱い終了
34742303 241-453 Φ22 400
12,800
 
 
取扱い終了
34742312 241-455 Φ19 200
10,200
 
 
取扱い終了
34742321 241-457 Φ22 300
12,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする