KUステップ27 BK式 先付用ブラケットのみ

KUステップ27 BK式 先付用ブラケットのみ ACE(エース)

材質SUS304 寸法(mm)295×100 質量(kg)1.8 タイプ先付け用 仕上ヘアーライン 内容量1組
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34742522 241-775
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34742522 241-775 34742364 241-775 241-775 PSステップ ブラケットのみ ACE(エース) 34742364 PSステップ ブラケットのみ ACE(エース) 1組 6,798 税込7,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする