メイルボックス

メイルボックス 田島メタルワーク メイルボックス 田島メタルワーク メイルボックス 田島メタルワーク
(1件のレビュー)

奥行寸法が151mmと薄いため、あまり奥行のないエントランスやメイルコーナーなどに最適な、薄型メイルボックスです。何列・何段でも自由に組み合わせてレイアウトすることができます。ダイヤル錠の採用で扉の開閉に鍵は不要です。
A4サイズの郵便物も楽に投入できます。
扉はADC12(アルミダイカスト)アクリル焼付塗装となります。

用途屋内仕様です。 材質SUS304 質量(kg)3.6 仕上No.4 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)334×27 内容量1台
注意
※防水型ではありませんので屋外への設置は強い風雨や諸条件によって雨水が浸入することがあります。屋内または雨がかからない場所への設置をお願い致します
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38019773 MX-6 151 280 360 myナンバー錠
24,000
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34742732 MX-6 151 280 360 フリーダイヤル錠
21,000
 
 
取扱い終了
34742741 MX-6 151 280 360 オートデジタル錠
21,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34742732 MX-6 38019773 MX-6 MX-6 メイルボックス 田島メタルワーク 38019773 メイルボックス 田島メタルワーク 1台 19,980 税込21,978 錠前がmyナンバー錠になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38019773
2017-11-01
用途:
マンション管理のため常設で取り付けました。
サンヨーホームズコミュニティ株式会社 様

既存のメイルBOXと色合いが合っていて違和感なく良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする