【測定・測量機器レンタルサービス】弾性波速度測定器

【測定・測量機器レンタルサービス】弾性波速度測定器 応用地質

PS-1 Model-1814は、極めて小さい、手のひらに乗るデジタル表示型の1ch弾性波速度測定器です。また電源は単3形乾電池で動作できるため、現場での作業が容易にできます。
超小型の装置でありながら、LSI(大規模集積回路)の採用により、非常に優れた性能を有しております。
リセットボタンを押してから、ゲインを調整し、ハンマーで起振点を打撃すれば、受振点までの弾性波の到達時間が表示されます。
デジタル表示方式を採用しており、読み取りが容易ですので、誰にでも簡単に測定できます。
測定装置一式は、キャリングケースに入り、手軽に持ち運びができます。

用途
トンネル、試掘横坑などの速度測定。
岩盤露頭の速度測定。
道路・土地造成などにおけるリッパビリティー(掘削難易性)の判定。
その他弾性波速度を利用する各種測定。
仕様利得/74dB(max) セット内容本体、ハンマースイッチ、受信機、受信機用スパイク、延長ケーブル、取扱説明書、収納ケース 寸法(mm)147×61×5 質量(g)400 電源6V、単3形乾電池(UM-3)×4個 周波数特性50~500Hz 測定表示時間00.0~99.9msec全3桁、LED表示 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34746722 PS1 5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34747194 PS1 10
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34747666 PS1 15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35097666 PS1 30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34748131 PS1 延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33116144 PS1 延長4日
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする