東京測器研究所 【レンタル】ロードセル引張荷重計 【レンタル】ロードセル引張荷重計 商品レビューを投稿する 安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。 優れた安定性。 取り扱いが簡単。 質量(kg) 8(本体) 11(シャックル) 寸法A(mm) 292(本体) 160(シャックル) 寸法D(Φmm) 95(本体) 48(シャックル) 寸法B(mm) 200(本体) 60(シャックル) 寸法C(mm) 86(本体) 140(シャックル) 寸法E(Φmm) 85(本体) 40(シャックル) 印加電圧(V) 10以下(推奨) 20(許容) 温度抵抗 0.01%RO/℃(零点) 0.005%/℃(出力) セット内容 本体、通信ケーブル(50mコネクタ付き)、試験成績書(コピー)、シャックル×2、収納ケース、取扱説明書 容量 100KN 寸法H(mm) 47 寸法F(mm) 56(本体) 定格出力 1mV/V(2000×10-6)±0.5% 寸法I(mm) 35 寸法F(Φmm) 100(シャックル) ケーブル CR-9310(付属) 応差(ヒステリシス) 0.1%RO 寸法G(Φmm) 49 許容温度(℃) -0〜+60 非直線性 0.2%RO 許容過負荷 200% 入出力抵抗 350Ω±1% 内容量 1台 注意 ※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。 約款PDF ※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。 ※レンタル日数の延長も可能です。 ※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。 ※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。 ※商品は、検査・校正・点検終了後の商品ですので安心です。 ※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております ※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。 ※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。 ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。 ※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。 ※WEBからの発注のみとなります。 ※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 6 件中 1 - 6 件 注文 コード 品番 選択解除 TLP-10B レンタル日数(日) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 33117167 TLP-10B 延長4日 オープン ¥3,590 1 ¥3,590 34758306 TLP-10B 5 オープン ¥42,900 1 ¥42,900 34759724 TLP-10B 10 オープン ¥45,900 1 ¥45,900 34761142 TLP-10B 15 オープン ¥49,900 1 ¥49,900 35097946 TLP-10B 30 オープン ¥59,900 1 ¥59,900 34762567 TLP-10B 延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10) オープン ¥799 1 ¥799 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定関連サービス測定測量機器レンタルはかりレンタル この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. シングルポイントロードセル A&D ¥11,700 (0) 2. 【レンタル】ロードセル薄型圧縮荷重計 共和電業 ¥3,590〜 (0) 3. 【レンタル】ロードセル薄型圧縮荷重計 共和電業 ¥3,590〜 (0) 4. 【レンタル】ロードセルクレーン用引張荷重計+データロガー LTA-C-100KNS+TC-31K 共和電業 ¥4,790〜 (0) 5. 【レンタル】小型圧縮型ロードセル+ハンドヘルドデータロガーLC-10TV+TC-32K 共和電業 ¥3,990〜 (0) 6. 【レンタル】ロードセル薄型圧縮荷重計 共和電業 ¥3,590〜 (0) 7. オールステンレスビーム型ロードセル/タンク・フロアスケールタイプ A&D ¥22,900〜 (0) 8. ボタン型USB対応デジタルロードセル A&D ¥36,900 (0) 9. ストレインゲージ式センサ用デジタルインジケータ A&D ¥64,350 (0) 10. 【レンタル】ハンドヘルドデータロガー TC-32K 東京測器研究所 ¥3,590〜 (0) 11. 油圧ハンディロードセル アプライドパワージャパン ¥139,000 (0) 12. ロードセル mVメータ K3HB-V オムロン(omron) ¥36,900〜 (0) 13. シングルポイントロードセル/台秤タイプ A&D ¥26,325 (0) 14. デジタルフォースゲージ SHIMPO(日本電産シンポ) ¥46,900 (1) 15. 【レンタル】動ひずみ測定器 DPM-912B 共和電業 ¥3,590〜 (0) 16. 【レンタル】小型圧縮型ロードセル +ハンドヘルドデータロガーLCV-A-500KN+TC-32K 共和電業 ¥4,590〜 (0) 17. 【レンタル】デジタルロードメーター 東京測器研究所 ¥3,590〜 (0) 18. デジタル式 クレーンスケール イーグル・クランプ ¥169,000〜 (0) 19. ロードセル SHIMPO(日本電産シンポ) ¥89,900 (0) 20. 普及型メカニカルフォースゲージ イマダ ¥37,900 (2) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。