デジタルタイヤゲージ
タイヤの指定空気圧を本体に登録させることができます
指定空気圧と現在の空気圧がディスプレイに同時に表示されるので、現在のタイヤの空気圧状態が簡単にわかります
高輝度白色LEDとブルーの液晶バックライトを内蔵、夜間でもタイヤの空気圧が確認できます。
用途乗用車・オートバイ用
寸法(mm)150×41×37
質量(g)75
測定範囲(kPa)35~680
使用電池CR2032×2個
測定誤差±5kPa
最小目盛(kPa)5
内容量1個
タイヤの指定空気圧を本体に登録させることができます
指定空気圧と現在の空気圧がディスプレイに同時に表示されるので、現在のタイヤの空気圧状態が簡単にわかります
高輝度白色LEDとブルーの液晶バックライトを内蔵、夜間でもタイヤの空気圧が確認できます。