曜日別特売

スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤

スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤 - スリーボンドスリーラスター 塩害対策用長期防錆剤 - スリーボンドスリーラスター 塩害対策用長期防錆剤 - スリーボンド
(26件のレビュー)

一般的な防錆塗料と比較して抜群の防錆力を発揮します。
多少のサビであれば、そのまま施工でき、サビの進行を抑制することができます。
乾燥後、軟質塗膜を形成するため、飛び石などによるワレがおきません。また小さなキズであれば自己修復性があり、サビの進行を抑制します。ノズルが付属しています。

タイプ標準液性油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量240mL危険物の性状非水溶性内容量1本(480mL)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34880684TB6154クリア
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
34880693TB6154Bブラック
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
34880702TB6154Eシルバー
4,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34880684
2023-01-31
用途: 自動車関連

初めて使用しました、浸透性も塗膜形成も良いのですが匂いが結構きつく数日匂いが消えなくて、そこを何とかしてほしい。性能面はまだ分かりませんが塗膜がしっかりしているので
期待してます。

2が参考にしています
対象商品 : 34880693
2021-10-16
用途: ジムニー足回り
運輸・通信業

前回も、使用して良かったのでまた購入しました。
予想通りの使い易さでした。
これから冬がくるので、塩害予防に買いました。
早めの冬支度にいいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 34880693
2021-09-28
用途: 車検時の下回りさび止め
自動車・二輪車・自転車関連業

お客様より指定で施工。他より安かったので助かります。初めての使用なので効果は今後みていきたいと思います。施工は楽でした。

1が参考にしています
対象商品 : 34880693
2021-02-06
用途: 車フレーム錆止め

車検でディーラーにお願いした車の下の錆止め塗装をお願いしたけど、この塗装で自分で施工した方が安いしすごく効果的です!デーラーより半額でお得です

2が参考にしています
対象商品 : 34880693
2020-11-03
用途: 車検整備

定期的に使用しています。価格も手ごろで補修でも使用しています。融雪剤によるサビにも有効です。

2が参考にしています
2020-08-15
用途: 錆止めに

当方 北陸地方での車の使用ですが下廻りの錆止めに使用しました。 クリア使用しましたが耐熱性もあるのでマフラー部分にも施工できます。

3が参考にしています
2020-04-08
用途: 防錆びコートのはがれた部分の補修に
サービス業

新車時にスリーラスター塩害対策用長期防錆剤(厚膜タイプ(黒))を施行したけど
フロアジャッキを使うと部分的に剥がれてしまうので、部分的に剥がれた場所の補修や、施行が甘い箇所に吹くのに使いました。
厚膜タイプより標準タイプの方が使い勝手が良いので、細かい箇所等に向いています。
厚膜タイプは広範囲、標準タイプは細部と使い分けるのが効率が良いと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 34880693
2020-05-19
用途: 軽自動車に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

冬の時期のに車の足回りが凍結防止剤で傷んだ所にはバッチリの商品です。昨年に続き連続で購入となりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする