【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (日立工機) BSL1430 ※お預かり再生

【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (日立工機) BSL1430 ※お預かり再生 ノーブランド
(3件のレビュー)

お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。

仕様冷却対応 適合G 14DSL(SLCK) 電圧(V)14.4 充電時間(分)22(気温20℃時) 蓄電池容量(Ah)3.0 適合メーカー日立工機 内容量1個
注意
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34886135 BSL1430【リサイクル】
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
34886135
2020-05-20
用途:
機械設備メンテナンス
矢野新工業株式会社 様 (その他業種)

リサイクルにしては、新品同様な使い勝手が良いです。
もう1台もリサイクルに出す予定です。

対象商品:
34886135
2020-01-20
用途:
ドリル・サンダー
教育・研究機関

バッテリー交換だけなのでトラブル起きないと思い買ったが充電3回目より充電しても工具の充電確認ランプ付かなくなり3か月たった今では1分持たない。
取り外しもハンマーで叩かないと外れないし3割安くてもこのリサイクルはよせば良かった、元の方が使えた。

1人が参考にしています
対象商品:
34886135
2017-12-08
用途:
コンクリ-トになお開けて鋲を打ち込む時

バッテリ-回収時に付けておいた裏蓋が納品時にはついていなかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リサイクルバッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする