曜日別特売

シャーシブラック 油性

シャーシブラック 油性 - SUMICO(住鉱潤滑剤)
(7件のレビュー)

乾燥性の高い油性のシャシー用防錆塗装剤。作業性がよく、適度な塗膜硬度で密着性に優れ、長時間の使用に耐えます。

用途車検整備時のシャシー塗装に。寸法(Φ×高さH)(mm)67×205乾燥時間(分)6塗布面積(m2)1/本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34898035781036 PRO131
オープン
949
1,044(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34898035
2023-12-18
用途: 東北地方の自動車防錆
自動車・二輪車・自転車関連業

職業柄色々なシャシブラックを扱いましたが、その中でも中々性能の良い製品です。
下記は個人の主観の入った比較です。
当製品 若干の柔らかさのある塗膜 赤黄がかった黒色
NX15タフブラック 硬質で強い密着性のある塗膜 混じり気のない深い黒色
モノタロウシャーシーブラック 浸透するような塗布感 標準的な黒色

対象商品 : 34898035
2023-07-18
用途: 足回り部品へ
運輸・通信業

対サビ目的でショックアブソーバーに吹き付けました。塩害地域ですので 一冬越してから改めて投稿したいと思います。
塗った質感はアスファルト感が残っておりカチカチではなく どちらかと言うと柔らかい感じで剥がれにくいと感じます。

対象商品 : 34898035
2020-07-13
用途: シャーシーのアンダーコート
染元ささき染工

アスファルト含有で耐久性の良いのが、気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 34898035
2017-03-01
用途: バイクのセンタースタンド等に

塗料のノリも良く乾燥も早いです。
厚塗りするときは2,3日おきに塗ると良さそうです。
水性より断然使いやすくオススメです

1が参考にしています
対象商品 : 34898035
2021-12-14
用途: 自動車の防錆
自動車・二輪車・自転車関連業

この製品はアスファルト含有です。
色々なシャシブラックがありますが、アスファルト成分を含んでいない顔料だけのものは「お化粧」みたいなもので防錆効果が薄く持続も悪いです。

1が参考にしています
対象商品 : 34898035
2016-11-23
用途: 車の車体塗装用
自動車・二輪車・自転車関連業

以前からこの塗料を使用してます。車体が錆びないようメンテナンスをしてます。

対象商品 : 34898035
2013-03-15
用途: 車検時

薄く塗ると少し茶色っぽくなる。
垂れも気になる。
価格がもう少し安ければ・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする