曜日別特売
781036 PRO131 シャーシブラック 油性 SUMICO(住鉱潤滑剤) 34898035

シャーシブラック 油性

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本(420mL)
注文コード
34898035
品番
781036 PRO131
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

乾燥性の高い油性のシャシー用防錆塗装剤。作業性がよく、適度な塗膜硬度で密着性に優れ、長時間の使用に耐えます。

用途
車検整備時のシャシー塗装に。
寸法(Φ×高さH)(mm)
67×205
乾燥時間(分)
6
塗布面積(m2)
1/本
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34898035
2023-12-18
用途: 東北地方の自動車防錆
自動車・二輪車・自転車関連業

職業柄色々なシャシブラックを扱いましたが、その中でも中々性能の良い製品です。

下記は個人の主観の入った比較です。

当製品 若干の柔らかさのある塗膜 赤黄がかった黒色
NX15タフブラック 硬質で強い密着性のある塗膜 混じり気のない深い黒色
モノタロウシャーシーブラック 浸透するような塗布感 標準的な黒色

対象商品 : 34898035
2023-07-18
用途: 足回り部品へ
運輸・通信業

対サビ目的でショックアブソーバーに吹き付けました。塩害地域ですので 一冬越してから改めて投稿したいと思います。
塗った質感はアスファルト感が残っておりカチカチではなく どちらかと言うと柔らかい感じで剥がれにくいと感じます。

対象商品 : 34898035
2020-07-13
用途: シャーシーのアンダーコート
染元ささき染工 様

アスファルト含有で耐久性の良いのが、気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品 : 34898035
2017-03-01
用途: バイクのセンタースタンド等に

塗料のノリも良く乾燥も早いです。
厚塗りするときは2,3日おきに塗ると良さそうです。
水性より断然使いやすくオススメです

1人が参考にしています
対象商品 : 34898035
2021-12-14
用途: 自動車の防錆
自動車・二輪車・自転車関連業

この製品はアスファルト含有です。
色々なシャシブラックがありますが、アスファルト成分を含んでいない顔料だけのものは「お化粧」みたいなもので防錆効果が薄く持続も悪いです。

1人が参考にしています
対象商品 : 34898035
2016-11-23
用途: 車の車体塗装用
自動車・二輪車・自転車関連業

以前からこの塗料を使用してます。車体が錆びないようメンテナンスをしてます。

対象商品 : 34898035
2013-03-15
用途: 車検時

薄く塗ると少し茶色っぽくなる。
垂れも気になる。
価格がもう少し安ければ・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする