クリーナーワックス 38006

クリーナーワックス 38006 3M(スリーエム)
(12件のレビュー)

コンパウンドがけとワックスがけが一工程でできるコンパウンド入りワックスです。軽微なスクラッチ傷、酸化被膜、渦まき傷や水アカ等の汚れを取り除き、深く豊かな光沢のワックス仕上がりが得られます。

使用方法
【手仕上げの場合】
約30~40cm四方の小さな部分ごと少しずつ磨いてください。小さじ0.5~1杯の本品をきれいで柔らかい布につけて塗装面にしっかり塗ってください。
【ポリッシャー使用の場合】
1、約60cm四方の面積部分を処理するのに十分な本液を塗装面に塗ってください。
2、きれいなスポンジバフがついたポリッシャーで磨いてください。ワックスが乾き始めたら押し、圧を下げて艶が出るように磨いてください。
3、柔らかい仕上げ用の布を使用して手またはきれいで乾いた不織布バフのついたポリッシャーで磨いてください。
対応ボディー色全色 トラスコ品番471-4229 種類液状(黄褐色) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.51kg 内容量1本(473mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34897502 38006
3,586
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
34897502
2022-10-16
用途:
ボディの仕上げ

これはなかなかいい商品ではないでしょうか。ボディに付着した雨染みなどが、強くこすらずとも手で軽く塗り込んでいるだけで落ちてしまいます。広範囲を施工するとなるとポリッシャー使用と同時に量も使うのでコストパフォーマンスはそれほどよくはありませんが、性能には満足しております。

対象商品:
34897502
2019-10-20
用途:
磨き洗車用
自動車・二輪車・自転車関連業

簡易的ですが中古車等に簡単に施工できます。
ツヤの持ちはそれなりですが安価で簡単にきれいなるので
いいと思います。

対象商品:
34897502
2017-08-25
用途:
小傷 汚れ落し
運輸・通信業

手でも機械でも使えて便利です。楽に小傷も消えます。リピート買いです。

1人が参考にしています
対象商品:
34897502
2016-11-22
用途:
車のメンテナンス

ポリマーワックスの下地づくりや軽度な傷にもってこいです! 私の場3M粘土→3Mクリーナーワックス→3Mポリマーワックスの順番です。間隔は約半年に一度です。液体で使用しやすく拭き取りも容易です。

1人が参考にしています
対象商品:
34897502
2017-05-09
用途:
ポリッシャーで
自動車・二輪車・自転車関連業

10年落ちの車を磨きたくて。やはり信頼の3Mですね

対象商品:
34897502
2016-04-29
用途:
黒のSUV車の水垢と小傷取り
卸売・小売業

ポリッシャーを使用して実施しましたが、扱いも楽でふき取りも力いらず。汚れのひどいところは、2度かけしましたが、価格に見合うだけのことはあります。

対象商品:
34897502
2015-10-12
用途:
小傷落とし
オートショップMAS 様

小傷落としに最適。
液体なので使いやすい。
ボディーについた水垢錆びも落ちました。

対象商品:
34897502
2016-03-31
用途:
乗用車の小キズ消し
不動産業

愛車の小キズ修復に購入しました。ワックス効果は余り期待できませんが、小キズ消しには有効のようです。ポリッシャーと手作業での作業。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする