デンゲン
チャージングホース ストップバルブ用 10cm ホース
用途
R-12用
接続口径
7/16-20UNF
ホース長さ(m)
0.1
危険物の類別
非危険物
接続形状
L型虫付/Sストレート
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34914345
CP-H100R
CP-HSV高圧用
赤
¥
4,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34914354
CP-H100Y
CP-HSV低圧用
黄
¥
4,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください