LANコネクタ保護カバー ブーツパック エコ対応 6個入り LD-EB
色分けにより誤配線を防ぐことが可能です。ケーブルを作成する際に取り付ける先付けタイプ。コネクタ部の保護にも役立ちます。環境に配慮したエコ素材を使用しています。
塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用し、焼却時にダイオキシンなどの有害物質を発生させません
直径6mmまでのケーブルに対応できます
用途LANケーブルの自作に使用します
内容量1式(6個)
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14