ノートPC向けプロジェクター用ケーブル

ノートPC向けプロジェクター用ケーブル エレコム
(1件のレビュー)

ノートPCとプロジェクターの接続に最適!片方のインチネジを省いて手軽に着脱できる、D-Sub15ピン(ミニ)コネクタ対応ノートPC向けプロジェクター用ケーブル。
D-Sub15ピン(ミニ)出力端子を装備したノートPCと、D-Sub15ピン(ミニ)出力端子を装備したプロジェクターなどを接続するケーブルです。片方のコネクタのインチネジを省くことで、ノートPCへの着脱・差し換えが手軽にできます。もう一方のコネクタにはインチネジが付いていますので、プロジェクタに接続したケーブルの抜け落ちを防止します。直径4mmのスリムケーブル。ケーブルバンド付属。二重シールドケーブル採用。フェライトコア付き。金メッキピン採用。

付属品ケーブルバンド×1 適合EURoHS指令準拠 ブラック タイプスリムタイプ コネクタ形状D-Sub15pin(ミニ)オス 対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター ケーブル外径(Φmm)4 シールド2重シールド 内容量1式
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34933087 CAC-PN07BK 0.7※コネクタを除く
1,500
 
 
取扱い終了
34933096 CAC-PN10BK 1.0※コネクタを除く
1,800
 
 
取扱い終了
34933105 CAC-PN15BK 1.5※コネクタを除く
1,900
 
 
取扱い終了
34933114 CAC-PN20BK 2.0※コネクタを除く
2,200
 
 
取扱い終了
34933123 CAC-PN30BK 3.0※コネクタを除く
2,700
 
 
取扱い終了
34933132 CAC-PN50BK 5.0※コネクタを除く
3,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
34933132
2014-11-11
用途:
プレゼンテーション

リピートで買いましたが、プロジェクターからパソコンまでの配線が細くスッキリ。曲げやすいので引き回しもラクチンです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする