PPバンパースプレー960

PPバンパースプレー960 UNiCON(ユニコン)
(9件のレビュー)

PP素材に密着。白ぼけたツヤ消しPPバンパーに。
塗料の密着が悪いPP素材にプライマーなしで密着し、新品同様の色合いに仕上がります。

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性 内容量1本(420mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34945364 11430
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
34945364
2020-01-03
用途:
車・バイクのレストア

ヤマハのジョグのステップボード等の再塗装に利用します。黒のプラ外装は紫外線で劣化して白く粉吹きになってみすぼらしくなってしまうので施工します。バーナー炙りでも回復するのですが、すぐに元の木阿弥になっちゃうので。

対象商品:
34945364
2019-05-08
用途:
パーツの艶消し黒塗装に使用

安物の艶消し黒と違って、塗りあがりは深みのある黒の艶消し具合に満足度は高いです。ただ使用初期は、よく振ってから使用しないと、綺麗に噴射しないことがあるので注意が必要です。

対象商品:
34945364
2017-05-06
用途:
スクーターのインナー塗装に
製造業

プライマー要らずとの事ですが、脱脂をした後に塗りましたが爪で引っ掻いたりパーツが当たっただけで塗装が剥げます。 つや消しで一見染まっているようにも見えるぐらいキレイに仕上がるのですが案外脆いです。
ただ、ほぼ垂れることもなくとてもキレイに塗れるので剥げてきたらまたぬります。
良い商品ですね、ただ、値段が高いのが難点です。

対象商品:
34945364
2017-01-24
用途:
PPバンパーの塗装

PPバンパーにそのまま塗装できるので、とても作業性が良いです。

対象商品:
34945364
2019-03-25
用途:
劣化したPP車内装リペア

以前はデイトナのPP樹脂樹脂ブラック(300mL)67798を使っていましたが、今回は価格は同じで容量が多いユニコン社を購入してみました。
さっそく使ってみた感じは使いやすく多少厚塗りしてもたれにくいです。
手で触る頻度の多いハンドルのホーンカバーに施工。
下地には800番のペーパを当てて、シリコンオフ後この商品を吹き付け。
乾燥後のマットの仕上がりは自然で問題なく、ホーンを数回押しても剥がれは見られませんでした。
施工したばかりなので耐久性は未知数、経過観察します。

対象商品:
34945364
2016-06-12
用途:
中古スクーターの白ボケパーツ

ムラにならずにきれいに塗れます。50ccスクーターの白ボケパーツでちょうど1本でした。

対象商品:
34945364
2015-10-12
用途:
車のシロボケした樹脂パーツをこのスプレーで塗装しています。

光沢復元系の商品は、長持ちしないので、この塗料を使っています。マスキングの手間は掛かりますが、持ちが違います。

対象商品:
34945364
2016-01-13
用途:
黒い樹脂の塗装

白くなった樹脂がきれいになったのでいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする