IHクッキングヒーター

IHクッキングヒーター 三菱電機

安全装置
【IHヒーター】
小物検知
異常温度(サーミスタ 250℃)<空だき>
過負荷保護装置(電流ヒューズ20A)
【RHヒーター】
温度過昇防止(サーモスタット自動復帰OFF温度535℃)
過負荷保護装置(電流ヒューズ10A)
【グリル】
ドアスイッチ(グリルセットでON)
過負荷保護装置(サーモスタット180℃、電流ヒューズ20A)
【冷却モーター】
温度ヒューズ
【チャイルドロック】
ロックキー3秒押し
【中央ヒーターロック】
ロックキー+タイマー選択キー3秒押し
ヒーター
右ヒーター/IH2.5kW(※IH(インダクションヒーティング:電磁誘導加熱))
左ヒーター/IH2.5kW(※IH(インダクションヒーティング:電磁誘導加熱))中央ヒーター/RH1.2kW(※RH(クイックラジエントヒーター))
グリル/SH2.0kW(※SH(シーズヒーター))両面自動焼き
機能
【高温注意表示】
高温注意表示ランプ(※IH/約60℃以下消灯
【消し忘れ防止機能】
IHヒーター/45分、RHヒーター/45分、グリル/20分
操作方法
【電源スイッチ】
シーソー式
【操作部(火力調節)】
タッチキー式
【上面操作キー】
揚げ物、タイマー、チャイルドロック、グリル操作キー
付属品天ぷら鍋22cm(ステンレス鋼)、グリルあみ(クロムめっき) 寸法(mm)グリルあみ/310(幅)×245(奥行き) 質量(kg)約21 外形寸法(mm)幅599×奥行533×高さ232 消費電力(W)5800(4800切替設定可) 定格電圧(V)単相200(50/60Hz) コード長さ(m)0.7 コード3芯キャプタイヤケーブル(丸型)3.5mm2 プラグ接地2P 30A 250V グリル寸法(mm)333×296×107(グリルあみから上ヒーターまでの高さ最大60) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34928616 CS-KMG38ES
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする