曜日別特売

導電性アルミ箔両面テープ

導電性アルミ箔両面テープ - 寺岡製作所

垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性が得られます。特殊剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。

用途
静電気除去やアース取り・除電ブラシの固定
種別
電子機器用
基材
アルミ箔
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.14
粘着剤
アクリル系導電性
基材厚さ(mm)
0.02
剪断接着力(N[kgf]/4cm2)
441.3[45]
電気抵抗(Ω/cm2)
0.5
粘着力(N/25mm)
14.71
粘着力(N/10mm:参考値)
6.17
特性
導電性
内容量
1巻
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35053943No.791 A15
オープン
取扱い終了
代替品有
35053961No.791 A25
オープン
取扱い終了
代替品有
35053952No.791 A20
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35053943No.791 A06393895NO.791No.791 A 導電性アルミ箔両面テープ NO.791 寺岡製作所 06393895導電性アルミ箔両面テープ NO.791寺岡製作所1巻
¥4,498
税込¥4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35053961No.791 A06393913No.791No.791 A 導電性アルミ箔両面テープ NO.791 寺岡製作所 06393913導電性アルミ箔両面テープ NO.791寺岡製作所1巻
¥8,298
税込¥9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする