曜日別特売

飛散防止形蛍光ランプ

飛散防止形蛍光ランプ - 三菱電機

ランプが破損してもガラス片が飛び散りにくい、合成樹脂の皮膜を採用。
万一、物があたってランプが破損したり、ランプ器具から外れ落下したりした場合もガラスの破片が飛び散ることを最小限にとどめます。

用途
文教施設(学校、幼稚園)
遊戯場
食品工場
精密機器製造工場
鉄道関係(車輛、プラットホーム)
地下街、店舗
電子計算機室
種別40W形電球の種類蛍光ランプ点灯形グロースタータ形3波長形昼白色定格ランプ電力(W)37種類直管蛍光灯電流(A)0.41管径(Φmm)28全光束(Lm)3450平均演色評価数(Ra)84管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000適合点灯管FG-4P光色3波長形昼白色内容量1箱(25本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35056287FL40SS・EX-N/37・P
48,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする