曜日別特売

コンパクトコーナー床合板仕様

コンパクトコーナー床合板仕様 - タナカコンパクトコーナー床合板仕様 - タナカコンパクトコーナー床合板仕様 - タナカ

専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可)
従来の山形プレートを超える短期基準引張耐力があります。
横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。
100mmのビスを横架材に2本、55mmのビスを柱に3本打つだけなので、山形プレートと比べて施工の効率化が図れます。
巾28mm、高さ60mmと製品が小さいので納まりもよく、和室の真壁においての施工も容易にできます。

用途床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。N値1.2以下材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)付属品専用角ビットビス(TB-55)、(TB-101)短期許容引張耐力(kN)6.7告示1460号第2号い、ろ、は建材試験センター第06A3438号内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
短期許容引張耐力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11071882AA30956.7
オープン
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする