耐油、耐熱、柔軟VCTF ハイパーソフト300
75℃耐熱PVC、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。軟銅集合より線
用途
油の飛散する工作機械や許容電流アップが必要な部分の配線。
固定配線・軽微移動用
種類FA用ケーブル
全長(m)100
定格温度(℃)75
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1巻
固定配線・軽微移動用
注意
※<PS>Eは、導体サイズ0.3mm2と0.5mm2にはありません。0.75mm2からになります。
商品豆知識
固定用ケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04