神戸製鋼
溶接棒 BI-14
鉄粉を多量に含み能率性に優れます。作業性は全姿勢で良好で、スラグ剥離性、再アーク性に優れます。
JIS規格
Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)
AWS規格
A5.1 E6019該当
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
色
伸び(%)
引張強度(MPa)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35104903
BI-14
1箱(20kg)
3.2
400
棒端色:青白色
29
450
36
¥
13,275
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
35104912
BI-14
1箱(20kg)
4
450
棒端色:青白色
29
450
62
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35104921
BI-14
1箱(20kg)
5
450
棒端色:青白色
29
450
97
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
62976357
BI-14
1箱(5kg)
3.2
400
棒端色:青白色
29
450
36
¥
3,318
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
62976366
BI-14
1箱(5kg)
4
450
棒端色:青白色
29
450
62
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
34日以内出荷
返品不可
35104937
BI-14
1箱(20kg)
6
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください