配光可変形セード

配光可変形セード 岩崎電気

透明形・拡散形のFECセラルクスエースで高い照明率を発揮するように設計された新型セードです。配光可変形セード用ホルダ(別売)との組み合わせで広角・中角・狭角配光が実現可能です。

質量(g)490 設置場所屋内専用 内容量1個
注意
※セルフバラスト水銀ランプをガラスプロテクタ等のセットによる密閉状態で使用する場合は200(220)Vタイプをご使用ください。
※UVカット形FECマルチハイエース(LSH/U-UVC)は、器具前面にガラスプロテクタを装置した場合に使用可能です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 適合ランプ 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35094911 SAW415 HIDランプ 110W~500W E39
【セラルクスエース】M180・270・360(F)、CELSH-W/BUD、M150・220(F)CELS-LW/BUD
【セラルクス】M250FCE-W/BUD、MT400CE-W/BUD、M400FCE-W/BUD
【UVカット形FECマルチハイエースH】M(F)250LSH/U-UVC、M(F)300LSH/U-UVC、M(F)400LSH/U-UVC
【FECマルチハイエースH】M(F)200LSH/BUP、M(F)250LSH2/BUP、M(F)300LSH/BUP、M(F)400LSH2/BUP
【マルチメタル調光】MF250-400EH/BUP
【システム用アイマルチメタルFECサンルクスエース】NH(T)110~360(F)LS
【水銀ランプ】H(F)200~400(X)
【セルフバラスト水銀ランプ】BH(F)100/110V250~500W、BH(F)200/220V250~500W
039-005P、Y39-005P、039-155P、039-455P、Y39-455P、039-455C
13,200
 
 
取扱い終了
40317024 SAW415Z HIDランプ 110W~500W E39
【FECセラルクスエースPRO】M110・150・270(F)CLSP-W/BUD、M230・360(F)CELSP-W/BUD
【FECセラルクスエース】M150(F)CELS-LW/BUD
【セラルクス】MT250CE-W/BUD、M250FCE-W/BUD、MT400CE-W/BUD、M400FCE-W/BUD
【UVカット形FECマルチハイエースH】M(F)250LSH/U-UVC、M(F)300LSH/U-UVC、M(F)400LSH/U-UVC
【FECマルチハイエースH】M(F)200LSH/BUP、M(F)250LSH2/BUP、M(F)300LSH/BUP、M(F)400LSH2/BUP
【マルチメタル調光システム用アイマルチメタル】MF250・400EH/BUP
【FECサンルクスエース】NH(T)110~360(F)LS
【水銀ランプ】H(F)200~400(X)
【セルフバラスト水銀ランプ】BH(F)100/110V250~500W、BH(F)200/220V250~500W
039-006P、Y39-006P、039-156P、039-456P、Y39-456P、039-456P、039-456PR、Y39-456PR、039-246B、Y39-246B
22,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする