R-22フルオロカーボンガス(新液使用)

R-22フルオロカーボンガス(新液使用) 美浜
(4件のレビュー)

本製品は新品のR-22を充填した製品です。
安全性に優れてます。米国規格DOT39に準拠しており、異常に容器内圧力が上昇すると、安全弁が作動します。
軽量で使用しやすい。総重量は約15.5kgと軽量でハンドリングが大変容易です。

仕様
【回収の依頼方法】
1)購入時に外箱に空容器引取依頼書のアドレスを記載いたしますので、空容器返却用紙を美浜ホームページよりダウンロードのうえ、お申し込みください
2)後日指定の運送業者が回収に伺います
用途ルームエアコンやパッケージエアコンなどの空調機器や、低温を必要とする食品冷凍装置や冷凍食品の貯蔵庫などの冷媒 冷媒の種類R-22 内容量1本(13kg)
注意
※サイフォン管はついていません。
R-22用1/4チャージホースを直接接続にてご使用ください。
HCFC-22は液化高圧ガスです。
通常の条件では危険有害な反応は起こりませんが、使用前にはMSDSをお読み下さい。
運送会社の配達エリアの関係上、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35095392 -
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35095392 - 57808608 - - R22eR-NRC(13kg入り) 三井・ケマーズフロロプロダクツ 57808608 R22eR-NRC(13kg入り) 三井・ケマーズフロロプロダクツ 1本(13kg) 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35095392
2016-08-30
用途:
エアコンのガス
建設業・工事業

ボンベの取り扱いが楽です他に何か使えそうです

2人が参考にしています
対象商品:
35095392
2015-02-10
用途:
クーラーのガス充填
建設業・工事業

小容量があるともっといい

対象商品:
35095392
2015-02-12
用途:
冷蔵庫等修理
株式会社フォレスト 様 (サービス業)

タンクの改修がありがたい

対象商品:
35095392
2013-05-07
用途:
冷房機に補充

このような商品がmonotaroで入手できるとは驚きです。
ゴールデンウィーク期間のため当日発送にならなかったのは残念でした。
価格的には安いとは言えない感じがしますが、ネットで手に入るのは便利です。急ぎで入手必要な場合にはまた購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

冷媒ガスの種類と用途別代替冷媒一覧
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reibai_gas/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

冷媒充填の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/refrigerant_charge/
2023-02-03

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする