軽便グラインダ
包丁・のみ・鎌など各種刃とぎも簡単!
付属品
レジノイドトイシ(本体装着)
スパークブレーカ
砥石寸法(Φmm)外径150
砥石寸法(Φmm)穴径12.7
砥石寸法(mm)厚さ16
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電源(V)単相100
消費電流(A)(50/60Hz)2.0/1.8
消費電力(W)170
コード長さ(m)2心・2
質量(kg)7.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×187×202
アズワン品番64-7056-36
内容量1台
スパークブレーカ
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 35095347
2015-09-25
- 用途:
- 作業工具などの研磨
思ったよりも軽く、設置もしやすかったです。
100Vということもあって、回転にやや力不足を感じますが音も静かで使いやすいです。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
卓上グラインダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/benchgrinder_howtouse/
2022-09-22
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
卓上グラインダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/193/
2022-09-22