スパークエース
集中炎 火炎温度1400℃ ガスカートリッジR200付き
|
(1件のレビュー)
用途接着剤の剥離や樹脂加工品の表面仕上げ等。
火炎形状集中炎
付属品ガスカートリッジR200
質量(g)510
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×32×48(本体のみ)
火炎温度(℃)約1400
火口径(mm)Φ20
火炎の長さ(mm)200~250
熱量(kw)2.7
燃焼時間(分)約70
適用可能カートリッジR200・HP200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
スパークエース
Sakae Fuji(栄製機)
税込¥3,850~
¥3,500~
(2)
パワートーチ
新富士バーナー
税込¥4,609
¥4,190
(10)
スパークエース
Sakae Fuji(栄製機)
税込¥2,849~
¥2,590~
(1)
スパークエース
Sakae Fuji(栄製機)
税込¥6,149~
¥5,590~
スパークエース
Sakae Fuji(栄製機)
税込¥7,689~
¥6,990~
(1)
強力スクリュートーチ
スタイル・インデックス(プリンス)
税込¥7,029~
¥6,390~
(3)
スパークエース
Sakae Fuji(栄製機)
税込¥5,489~
¥4,990~
(1)
パワートーチ
新富士バーナー
税込¥2,079
¥1,890
(35)
ガスバーナー
スタイル・インデックス(プリンス)
税込¥6,919~
¥6,290~
(15)
スパークエース
Sakae Fuji(栄製機)
税込¥2,739~
¥2,490~
(1)
パワートーチ
新富士バーナー
税込¥2,849
¥2,590
(9)
商品レビュー
- 用途:
- 夏は、蚊取り線香、冬は薪ストーブの着火
- 対象商品:
-
35105253