MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(SCWP)
生物学的に不活性なセルロースアセテートおよびニトロセルロースの混合物からできており、分析、研究用メンブレンとして最も広く使用されているフィルターの一つです。
用途液体保存タンクのQC、液体モニタリング、エアーモニタリング、粒子回収および分析
穴径(Φμm)8
色白色
厚さ(μm)1.35
主な用途液体保存タンクのQC、液体モニタリング、エアーモニタリング、粒子回収および分析
膜厚(μm)135
タンパク質吸着率(μg/cm2)150
空隙率(%)84
湿潤性親水性
総抽出物1.0%未満
バブルポイント(kPa)42
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07