ラインホースクランプセット

ラインホースクランプセット モノタロウ
(20件のレビュー)

軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。
ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。

用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。 全長(mm)(大)252、(中)188、(小)160 質量(g)(大)100、(中)80、(小)50 適合ホースサイズ(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm 内容量1セット(3個)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35116006 FCS-3PC
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35116006 FCS-3PC 05588065 MCLZ301A-1 MCLZ301A-1 ラインホースクランプ セット ストレートタイプ モノタロウ 05588065 ラインホースクランプ セット ストレートタイプ モノタロウ 1セット(3本) 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35116006
2017-03-29
用途:
使用してたのが古くなったので交換しました。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

対象商品:
35116006
2015-08-28
用途:
燃料ホース、ヒーターホースの漏れ止め

中ぐらいのクランプがうまく止まらない。

対象商品:
35116006
2013-11-09
用途:
自動車、バイクの整備時、オイル、燃料ホースから遮断に使用

3本セットでなく、単体でも注文出来るようにしてほしい。一番小さいののみが2,3本あるといいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
35116006
2014-03-12
用途:
ミニバイクの燃料ホースに

ミニバイクを弄る際に燃料パイプを挟んでキャブレターを外したりするのですが、一番小さい物だけあれば十分なので、セットではなくサイズ毎に販売してくれたらなぁ・・・と思います。
本当は小さいサイズが2個欲しい所ですが、他の2つは不要なため買えません。
ぜひバラでの販売をお願いします。それか類似品があればそちらの取り扱いをお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
35116006
2013-06-04
用途:
ラジエター補修、交換

ラジエターをはずす際、エンジンオイルとATFのラインからのオイル垂れを止めるのに利用しました。プラスチック製ですが成型も強度も十分だと思います。ただ、他の方のコメントにもあるように、どのサイズもクランプ力が少し不足気味です。

対象商品:
35116006
2012-06-29
用途:
液体の流れるゴム系ホース配管が関係する修理点検。 空気の流れるゴム系ホース配管が関係する修理、点検。 エンジンなど、エアや水周りの配管をとめて故障症状の変化を見たり、部品交換の際流体をとめておく事に使います。

本体も軽く、とめ具の部分も必要にして十分しっかりしていると思います。
ロック機構もシンプルなつくりですが現在のところ滑って外れるような事もありません。
ゴム系のホースに使用しましたが、刃(?)の部分のアールも適当でホースをキズつけるようなことはありませんでした。
あると便利な道具だと思います。

対象商品:
35116006
2013-08-09
用途:
ガソリンホースのクランプに

プラスティックだからか、柔らかくうまくクランプできませんでした。
柔らかいホースだったら大丈夫だったかも…
次買うときは鉄製のものにします。

対象商品:
35116006
2012-03-26
用途:
農機具の修理

古いエンジンの修理で有ればいいなと思っていたので価格も手ごろで重宝しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする