曜日別特売

大工の仕事 深厚切

大工の仕事 深厚切 - アイウッド大工の仕事 深厚切 - アイウッド大工の仕事 深厚切 - アイウッド

安定感の台金厚20%アップ!
6:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上!
耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上!
ダークレッドフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!
高次元制振レーザースリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。

内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
刃数(p)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合切断材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
351175919740410035201.45(切断)構造用合板・集成材・一般木材・化粧合板・デコラ
4,770
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
351176079740512542201.45(切断)構造用合板・集成材・一般木材・化粧合板・デコラ
5,130
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
351176169740014756201.65(切断)構造用合板・集成材・一般木材・化粧合板・デコラ
6,450
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
351176259740115756201.65(切断)構造用合板・集成材・一般木材・化粧合板・デコラ
6,450
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
351176349740216556201.65(切断)構造用合板・集成材・一般木材・化粧合板・デコラ
6,450
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
351176439740319056201.65(切断)構造用合板・集成材・一般木材・化粧合板・デコラ
6,450
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする