曜日別特売

大工の仕事 内装職人(超精密造作用)

大工の仕事 内装職人(超精密造作用) - アイウッド大工の仕事 内装職人(超精密造作用) - アイウッド大工の仕事 内装職人(超精密造作用) - アイウッド
(3件のレビュー)

最速1.3mmの刃厚
6:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上!
耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上!
ネイビーフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!
N-スリット+5×5スリット採用:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。

内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
刃数(p)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合切断材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
351176529914412556201.2(切断)内装木材・集成材・構造用合板・化粧合板
5,880
3,398
3,738(税込)
当日出荷
351176619914214756201.3(切断)内装木材・集成材・構造用合板・化粧合板
6,450
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
351176779914316570201.3(切断)内装木材・集成材・構造用合板・化粧合板
7,200
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35117652
2023-05-02
用途: 造作工事の木材の切断、フローリング貼り等
大英住宅建設株式会社建設業・工事業

歯数が多い為、切断面が綺麗に仕上がり、切れ味が良いのでスムーズに作業が出来ます。
硬い合板やパーチクルボード等には、不向きです。

対象商品 : 35117652
2020-11-11
用途: 内装仕上げ
建設業・工事業

かなり切れ味いいし、音が静かで使いやすい。価格もお手頃ですね

対象商品 : 35117661
2014-06-24
用途: 松下電工製 大工セットの丸ノコ用

切れ味も良くサイズも合ったのでよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする