大工の仕事 仕上用

大工の仕事 仕上用 - アイウッド

耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上!
ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!
N-スリット:制振・消音効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。

穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.5適合切断材(切断)一般木材・集成材・化粧合板・デコラ内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
351177659916614764
5,700
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
351177749916716572
6,450
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
351177839916819072
6,450
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする