優美

優美 - 関西洋鋸

芝生から太枝まで幅広く使用できます。120Pならではの軽い切れ味で静粛性に優れ、刃飛びしにくく安定した作業が出来ます。また、刈った草の飛び散りが非常に少ないという特徴もあります。

刃数(p)120刃形チドリ刃穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃厚(mm)1.9基板厚(mm)1.25内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数(p)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35117494T-N179012025525.41.9
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
1が参考にしています
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする