九の一

九の一 - 関西洋鋸九の一 - 関西洋鋸
(1件のレビュー)

切れ味と耐久性を追及した「R研磨チップ(特許)」を60枚刃に採用。竹や笹、木などハードな条件にも対応します。

用途一般草刈はもちろん、竹や笹、雑木等の少々太い木にも対応。穴径(Φmm)25.4刃形チドリ刃基板厚(mm)1.25内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃厚(mm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35117521T-N17561.956
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
35117537T-N17602.260
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35117537
2018-06-29
用途: 切断作業時
卸売・小売業

切れ味も良く基本的に満足です。
今回お試しに1枚購入しました。
次回はまとめて購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする