曜日別特売

SC-520用チップソー

SC-520用チップソー - 京セラインダストリアルツールズSC-520用チップソー - 京セラインダストリアルツールズSC-520用チップソー - 京セラインダストリアルツールズSC-520用チップソー - 京セラインダストリアルツールズSC-520用チップソー - 京セラインダストリアルツールズSC-520用チップソー - 京セラインダストリアルツールズSC-520用チップソー - 京セラインダストリアルツールズSC-520用チップソー - 京セラインダストリアルツールズ
内径(Φmm)20外径(Φmm)147内容量1枚
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
切断対象
刃数
外径(Φmm)
内径(Φmm)
刃先厚(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
351197436653497鉄工、ステンレス40147201.2
9,5009,498
6,498
アウトレット
7,148(税込)
当日出荷
残り5点です
351197526653507鉄工40147201.2
6,9006,898
6,898
7,588(税込)
当日出荷
351197616653517-42147201.4
7,000
取扱い終了
351197776653527板金、薄鉄板52147201.2
7,500
取扱い終了
351197866653537-46147201.5
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする