電子パルスドライバ

電子パルスドライバ HiKOKI(旧:日立工機)

低騒音!電子パルス方式採用!
多機能!ダイヤル操作で多彩な作業を最適に行う!!

ねじ締め能力(mm) 小ねじ(電子クラッチモード)M6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ(電子パルスモード)Φ4.2×75mm バッテリー電圧(V)14.4 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])ボルトモード:30(306)、ドリルモード:11(112)、電子クラッチモード:2.3~5.3(23~54)(5段切替) 充電時間(分)約22 ねじ締め能力(mm)ボルト(ボルトモード)M4~M10 ねじ締め能力(mm)高力ボルト(ボルトモード)M4~M6 ねじ締め能力(mm) テクスねじ(テクスモード)Φ6 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35119996 WM14DBL(2LSCK) 3 蓄電池(14.4V BSL1430)、急速充電器(UC18YSL2)、No.2プラスビット、予備電池、電池カバー、ケース
65,000
 
 
取扱い終了
75223644 WM14DBL 2LSCK(W) 3 急速充電器(冷却機能付)・No.2プラスビット
予備電池・ケース・電池カバー
65,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする