膜厚計SWT用専用プローブ(渦電流式)

膜厚計SWT用専用プローブ(渦電流式) サンコウ電子
(1件のレビュー)

プローブの互換性により本体との自由な組み合わせで接続が可能。
非鉄金属素地(アルミ・アルミ合金・銅・オーステナイト系ステンレス)上の絶縁性皮膜の厚さを測定します。

用途
塗装/アルミ製品、ステンレス製の内外装建材、機械、タンクなど
陽極酸化皮膜(アルマイト)/アルミ製品、アルミサッシ、台所用品、家電製品など
ライニング/各種機器、部品、化学プラントなど
測定範囲0~2.00mm 付属品標準厚板、テスト用ゼロ板(非鉄用) 測定方式渦電流式 プローブΦ13×47mm、1点定圧接触式、Vカット付 測定対象アルミ、銅などの非磁性金属素地上の絶縁性皮膜など、比較的汎用な測定物用 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35118745 Nfe2.0 (平面に対して)
0~100μm:±1μmまたは指示値の±2%以内
101μm~2.00mm:±2%以内
1μm:0~999μm(切替により0.1μm:0~400μm、0.5μm:400~500μm)
0.01mm:1.00~2.00mm
115,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
64988903 Nfe2.0(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) (平面に対して)

0~100μm:±1μmまたは指示値の±2%以内

101μm~2.00mm:±2%以内
1μm:0~999μm(切替により0.1μm:0~400μm、0.5μm:400~500μm)

0.01mm:1.00~2.00mm
137,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35118745
2014-04-07
用途:
アルマイトの膜厚測定
株式会社もったいない 様

フィリピンで使用するため、英語での取扱い説明書が必要です。

MonotaROからの回答

メーカーへの確認が必要となります。
お手数ですが、別途お問合せ窓口までご連絡ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする