マザーツール
マルチ環境測定器(SDスロットル搭載)
1台で照度・風速・温度・湿度が測定できます。
k/J型熱電対センサ用端子付き(センサ別売)
多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)
バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲
(風速計)0.4~25.0m/s、14~90.0Km/h、0.9~55.9mile/h、0.8~48.6knot、80~4930ft/min
(照度計)0~20000Lux、0~1860Ft-cd
(温度(サーミスタ))0~50℃
(温度(熱電対k/Jタイプ))k熱電対-50~1300 ℃、J熱電対-50~1300 ℃
(湿度計)10~95%R.H.
分解能
(風速計)0.1m/s、0.1km/h、0.1mile/h、0.1knot、1ft/min
(照度計)1Lux、0.1ft-cd
(温度(サーミスタ))0.1℃
(温度(熱電対k/J)タイプ)0.1℃
(湿度計)0.1RH
精度
(風速計)±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mile/h)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)
(照度計)±(0.5%rdg + 8dgt)
(温度(サーミスタ))±0.8 ℃
(温度(熱電対k/J)タイプ)±(0.4%rdg+0.8℃)
(湿度計)<70%RH:±3%、≧70%RH:±3rdg±1%RH
データ出力
SDカード、RS232C、USB出力
使用環境
温度0~40℃、湿度10~85%RH(ただし結露のなきこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×45×177
質量(g)
約489
電源
UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
付属品
SDカード(1G)・プローブ(EM-901P)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース
内容量
1台
注意
※J熱電対センサは取り扱っておりません。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
校正証明書
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35123977
EM-9300SD
-
¥
33,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57643312
EM-9300SD(校正書・トレーサビリティ体系図付)
一般校正
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100