充電式草刈機(本体のみ)
低騒音85dB(A)(メーカー調べ) ※エンジン刈払機の騒音値は95/93dB(A)(2スト/4スト)です。
高速7300回転、2スピード切替え、無段変速付!
カラミトリ機能付。低速逆転が可能で、絡み付いた草を除去できます。
"工具レス"ハンドホルダ。作業姿勢に合わせて、ハンドルの角度調整を素早く行なえます。
"バッテリ残量・過負荷"お知らせランプ。本機やバッテリの状態を点灯・点滅でお知らせします。
ソフトスタート&ソフトブレーキ。始動時の反動を抑え、停止時には回転を素早く停止します。
ブラシレスモーター搭載。軽快チップソー付。
バッテリー電圧(V)36
回転数(min-1[r.p.m])高速0~7300、低速0~5300
草刈刃(Φmm)230/軽快チップソー
バッテリーリチウムイオン
付属品草刈刃、ブレードカバー、肩掛けバンド、保護メガネ、ボックスレンチ、六角棒レンチ、アクセサリバッグ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1880×620×490(草刈刃、飛散防護カバー含)
作業量(目安)(1充電あたり)金属刃/高速約30分、低速約60分 ナイロンコード/高速約20分、低速約45分 ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
質量(kg)5.5(バッテリ1.3kg含) ※草刈刃、飛散防護カバー、肩掛けバンド除く。
内容量1台
注意
※バッテリー・充電器別売
刈払機 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2021-02-26
- 用途:
- 草刈り作業
医療・福祉・介護関連業
まず、作業開始20分くらいで本体の赤ランプが点滅し、ストップする。冷却時間を置いてまた作動させるがまた、五分程度でストップする。この繰り返し。これでは作業効率が頗る悪く、使い物にならない。機器の品質の問題だと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 使用するバッテリーのタイプ(型式)は?
- 回答:
- 使用するバッテリーのタイプはこちらとなります。
マキタ 36Vリチウムイオンバッテリー 注文コード35125063 品番BL3626
http://www.monotaro.com/p/3512/5063/
ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
- 対象商品:
- 35124905
2012-08-09