曜日別特売

木質床材用接着剤 UM600

木質床材用接着剤 UM600 - セメダイン木質床材用接着剤 UM600 - セメダイン木質床材用接着剤 UM600 - セメダイン木質床材用接着剤 UM600 - セメダイン木質床材用接着剤 UM600 - セメダイン
(2件のレビュー)

耐水・耐熱・耐油・耐衝撃・耐剥離に優れた健康住宅対応の接着剤です。
2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。
適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。
一液・無溶剤型接着剤です。

用途
木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。
床暖房パネル・フローリング仕上げ用。
根太組合せ部のキシミ止め。
石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁。
モルタル下地との接着。
根太の組み付け、鋼製束・プラ束とモルタルの接着。
特性耐水性、耐熱性、耐油性仕様大阪ガス床暖房用接着剤認定品成分ウレタン樹脂系淡褐色ペースト状タイプ床暖房対応型内容量(g)1100主成分ポリウレタン系改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1100mL適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃主なワークパーツ内容量1本(1100g)
注意
※皮ふに付着したときは直ちに多量の水で洗浄してください。炎症が起きた場合は医師の診断を受けてください。
※目・粘膜を刺激したときは、直ちに多量の水で洗浄し、医師の診断を受けてください。
※吸入し気分の悪くなったときには、空気の清浄な場所に移り安静にしてください。
※作業後は手洗いうがいをしてください。
※取り扱い作業所には換気装置を設け、使用してください。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※使用に際しては、換気をよくする。
※人体に影響を及ぼすことが想定される場合には応急処置を行う。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35141592AR-234
1,950
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35141592
2019-04-14
用途: 木材同士の接着
医療・福祉・介護関連業

伸びもいいし、何より臭いがほとんどしない。
室内作業にもかかわらず、化学系の臭いに敏感な妻が臭わないと言ったのには、驚き。しかも大容量でコスパもいい。はみ出た接着剤は乾いた後なら簡単に取れる。

対象商品 : 35141592
2016-08-21
用途: 防音フローリング スラブ直貼り
アネーロ

他の同じような用途の接着剤と違い膨張しない、余ってもケイカル板など使用用途いろいろ使える

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする