スポンジカッター
世界唯一のスポンジカッター
350Wの強力モーター
操作しやすい大型メインスイッチ
切断能力(Φmm) 樹脂(スポンジ)300
ストローク数(min-1[回/分])3500
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)350
コード長さ(m)2.5
寸法(幅W×高さH)(mm)254×127
質量(kg)1.6
カーボンブラシ呼び番号160701417J
内容量1台
注意
※ブレードとガイドは別売
世界唯一のスポンジカッター
350Wの強力モーター
操作しやすい大型メインスイッチ