L型ドライバーPRO120
狭い場所・コーナー部でのビス止め、取り外しに威力を発揮
120mmまでの長いコーススレッドが打てます(ストレートビット用)。
正・逆回転対応
作業しやすい90度アングルハンドルの中にビットが収納できます
ハンドルは180度自由に取付可能
25mm・45mmストレートビット各1本付
用途サッシ、パイプ、手すりの取付、組み立て作業に
付属品ストレートビット(+No.2×25mm)2本付
適合インパクトドライバー(12Vまで)、スクリュードライバー
商品構成セット品
先端サイズ(mm)7/12
内容量1個
注意
※エアー式工具および12V以上のインパクトドライバーでのご使用はできません。